※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザークリーナー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80942200 品番 NDJW-V300PU-F
参考基準価格(税別)¥4,980,000 販売価格(税込) ¥5,277,800
販売価格(税別)
4,798,000

レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。
金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。
家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。
レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!
高品質・長寿命・メンテナンスフリー

用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去 付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 出力(W)300 外形寸法(mm)679×567×818 電源(V)AC100 50/60Hz 連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 レーザーパルスファイバーレーザー 有効照射幅(mm)最大10〜215 総質量(kg)70
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
注文前確認事項:加工エリア/加工素材、形状、サイズ/発送先住所

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

★新型レーザークリーナー登場!レーザーの力で楽々さび取り!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする