3029511 ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80942945 3029511 ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80942945

ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12kg) 注文コード 80942945 品番 3029511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!
4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!
次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。
DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。
新築〜10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。
さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。
超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。
高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。
※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。
※塗料液のみの販売です。
ご使用には別途硬化剤が必要です。
塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。

用途
適用素材
サイディングボード(外壁)
適用下地
外壁の高意匠サイディングボード
効果
デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
淡黄色 内容塗料液:12kg 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 工程(塗装工程)1回目:UVプロテクトDFクリヤー つや有り、2回目:UVプロテクトDFクリヤー 3分つや有り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6705mL 希釈率(%)エアスプレー:20〜40/エアレススプレー:5〜10/はけ、ウールルーラー:0〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):115 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液 つや3分つや有り
関連資料:製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書:(0.03MB)
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は関連商材をご参照ください。
※光触媒のサイディングボードには適応しておりません。光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化が早まるなど不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調製品を使用する場合は上塗りの1回目(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調製品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合をおこすことがあります。
※クリヤー仕上げは下地の状態をそのまま表出してしまうため、下地の劣化が著しい場合はおすすめできません。ヘヤクラックなどの発生がなく、かつ築後10年以内であることをいちおうの目安にしてください。
※水洗後晴天下で必ず1日以上乾燥させてください。乾燥が不十分である場合、クリヤー仕上げのためボードに残った水分の影響による外観上の不具合が目立ちやすくなるおそれがあります。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特につや調製品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分にかくはんしてご使用ください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする