製品画像
ケーピーエス工業
ケーピーエス工業の コンプレッサー
ケーピーエス工業の タンクマウント型コンプレッサー
超小型コンプレッサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80943146
品番
RCP-40
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途
小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。
型式
2ピストン型往復圧縮機
質量(g)
382
種類
超小型
電源(V)
DC12
消費電力(W)
52
騒音値(dB)
49
潤滑方式
オイルフリー
流量(L/min)
9.5
圧力(kPa)
120
吐出口径(mm)
5
吸込口径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※入力電源としてDC12Vはお客様でご準備をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません