パッケージ
サンケーキコム
サンケーキコムの 名札
サンケーキコムの 吊り下げ名札
ふんわリングネームホルダー カラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80943180
品番
SINM-1C-3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
ピンク・イエロー・ブルー
高さ(mm)
7
質量(g)
16
縦(mm)
87
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応