パッケージ
サンケーキコム
サンケーキコムの 名札
サンケーキコムの 吊り下げ名札
ふんわリングネームホルダー ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80943189
品番
SINM-1W-3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
ホワイト
高さ(mm)
7
質量(g)
16
縦(mm)
87
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応