明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
日除け名人/開放廊下用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80943794
品番
OLG-6090
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付属品
2mヒモ
色
グリーン
質量(g)
180
幅(cm)
60
ハトメ数
四隅4か所
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アクリルハトメ
材質(ひも)
アクリル樹脂
巻取長さ(cm)
90