※使用例
明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
日除け名人/開放廊下用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
80943810
品番
OME-6090K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
2mヒモ
色
シルバー
質量(g)
180
幅(cm)
60
ハトメ数
四隅4か所
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アクリルハトメ
材質(ひも)
アクリル樹脂
巻取長さ(cm)
90