OCH-1818 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943855 OCH-1818 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943855 OCH-1818 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943855 OCH-1818 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943855

暮らしを彩るオーニング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80943855 品番 OCH-1818
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
付属品5mヒモ グレー 質量(g)900 幅(cm)180 ハトメ数上下各7か所 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(ハトメ)アルミハトメ ハトメピッチ(cm)約30 材質(ひも)ポリエステル 巻取長さ(cm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする