OLG-9018 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943916 OLG-9018 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943916 OLG-9018 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80943916

暮らしを彩るオーニング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80943916 品番 OLG-9018
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
付属品3.2mヒモ グリーン 質量(g)500 幅(cm)90 ハトメ数上下各4か所 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(ハトメ)アルミハトメ ハトメピッチ(cm)約30 材質(ひも)ポリエステル 巻取長さ(cm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする