明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
部屋が暗くなりにくいオーニング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80943925
品番
OTH-9018
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
3.2mヒモ
色
グリーン
質量(g)
500
幅(cm)
90
ハトメ数
上下各4か所
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アルミハトメ
ハトメピッチ(cm)
約30
材質(ひも)
ポリエステル
巻取長さ(cm)
180