SME-9012K 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944004 SME-9012K 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944004 SME-9012K 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944004 SME-9012K 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944004

日除け名人/レールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード80944004 品番SME-9012K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,470
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 質量(g)510 幅(cm)90 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(フック)ポリプロピレン 材質(レール)塩化ビニル樹脂 巻取長さ(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする