SGA-9012 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944020 SGA-9012 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944020 SGA-9012 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944020 SGA-9012 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア 80944020

日除け名人/レールタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80944020 品番 SGA-9012
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ブルー 質量(g)510 幅(cm)90 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(フック)ポリプロピレン 材質(レール)塩化ビニル樹脂 巻取長さ(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする