明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
光が入る目隠しすだれ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80944047
品番
STM-9012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
質量(g)
510
幅(cm)
90
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(フック)
ポリプロピレン
材質(レール)
塩化ビニル樹脂
巻取長さ(cm)
120