OBO-1824 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80944056 OBO-1824 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80944056 OBO-1824 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80944056 OBO-1824 暮らしを彩るオーニング 明和グラビア 80944056

暮らしを彩るオーニング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80944056 品番 OBO-1824
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
付属品5mヒモ オレンジ 質量(g)1300 幅(cm)180 ハトメ数上下各7か所 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(ハトメ)アルミハトメ ハトメピッチ(cm)約30 材質(ひも)ポリエステル 巻取長さ(cm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする