明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
暮らしを彩るオーニング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
付属品
5mヒモ
注文コード
80944065
品番
OLG-1824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,880
この商品は
色・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
5mヒモ
色
グリーン
質量(g)
1300
幅(cm)
180
ハトメ数
上下各7か所
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
材質(ハトメ)
アルミハトメ
ハトメピッチ(cm)
約30
材質(ひも)
ポリエステル
巻取長さ(cm)
240