明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
窓に貼る日除け名人
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80944090
品番
HMM-920318
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ベージュ
質量(g)
680
幅(cm)
92
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/ポリエステル
巻取長さ(cm)
180