お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80944117 品番 BRGS-27080(CB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハサミでお好みの幅に調整可能
両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き
UVカット率:約70%
通気性:約2倍(※メーカー比)
3mの取付ロープ付属:4本入り

用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い 付属品取付ロープ(3m)×4本 質量(g)460 寸法(cm)270×80 紫外線カット約70% 厚さ(cm)0.5
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※風の強い日には取り外してください。
※防水、防雨用としては使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80944117
2025-07-29
用途:
フェンス 目隠し
その他業種

日除けではなく、目隠しとしてお隣との境目フェンスに使用。
フェンスが白なので、白色があればなお良いですね。

2025-06-19
用途:
フェンスの目隠し
運輸・通信業

見た目写真の通り。あと少し目が細かければうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする