※商品画像

CL-23L02 プロクリップ ラージ アイビル 80944379 CL-23L02 プロクリップ ラージ アイビル 80944379

プロクリップ ラージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 80944379 品番 CL-23L02
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。

材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール 寸法(mm)139×15×18 チョークホワイト 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする