※商品画像
アイビル
アイビルの 美容家電
アイビルの ヘアケア
アイビルの ドライヤー
スケルトンドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80944424
品番
SD-23E01BK
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
付属品
ノズル
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
235×83×215
色
ブラック
質量(g)
665
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
550/1200
電源コード(m)
2.75
温度設定
約70/50℃の2段階