※商品画像

本体 サロン専用モップ サロップライト トリコインダストリーズ 80944467 本体 サロン専用モップ サロップライト トリコインダストリーズ 80944467 本体 サロン専用モップ サロップライト トリコインダストリーズ 80944467

サロン専用モップ サロップライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質本体:PP・鉄、モップ:エチレンビニルアセテート 注文コード80944467 品番本体
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン素材のワイパーがフロアにぴったりフィットして、落ちている髪を残さず集めます。ポールの長さは十分でとても便利で、軽くて取り回しも簡単。通常のほうきのように髪の毛が絡まる事がなく、見た目も清潔。ヘッドはワンタッチ式で簡単に外せます。

材質本体:PP・鉄、モップ:エチレンビニルアセテート 質量(g)455 サイズ(cm)全長132 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする