曜日別特売
107017 画用紙額 四切判 万丈 80946138

 

107017 画用紙額 四切判 万丈 80946138
107017 画用紙額 四切判 万丈 80946138
107017 画用紙額 四切判 万丈 80946138

画用紙額 四切判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード80946138品番107017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

画用紙サイズの作品にぴったりな額、画用紙額 四切判。
お子様の作品にもピッタリ!
世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか。

その他壁掛用金具・吊り紐付、縦横 兼用・掛けのみ材質面材:PET寸法(mm)窓:529×370イエローサイズ四切判材質(本体)樹脂質量(g)980外形寸法(mm)567×408内形寸法(mm)540×380木目パッケージシュリンク包装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする