万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80946174
品番
118011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2枚の付属マットで飾り方いろいろ、フォトフレーム A3・多窓・A4 兼用。
多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます。
その他
縦横 兼用・掛けのみ、マット2枚付属:[A4判窓寸]200×287mm、[多窓]7窓
材質
面材:PET
寸法(mm)
窓:287×410
色
ホワイト
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
700
外形寸法(mm)
328×451
内形寸法(mm)
297×420
適合サイズ
L判/ポスト判/A4判/A3判
柄
木目
パッケージ
白下箱+OPP袋