万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
KPフレーム L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80946190
品番
118015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シンプルな木目調のL判フレーム。
その他
壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き 兼用
材質
面材:ガラス
寸法(mm)
窓:79×117
色
ナチュラル
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
160
外形寸法(mm)
120×158
内形寸法(mm)
89×127
適合サイズ
L判
柄
木目
パッケージ
ヘッダー付 OPP袋