118020 KPフレーム L判 万丈 80946199 118020 KPフレーム L判 万丈 80946199

KPフレーム L判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80946199 品番 118020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シンプルな木目調のL判フレーム。

その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き 兼用 材質面材:ガラス 寸法(mm)窓:79×117 ブラウン 材質(本体)樹脂製 質量(g)160 外形寸法(mm)120×158 内形寸法(mm)89×127 適合サイズL判 木目 パッケージヘッダー付 OPP袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする