万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
KPフレーム ペア L判 タテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80946208
品番
118025
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シンプルな木目調のL判ペアフレーム。
L判が2面飾れます。
その他
縦のみ・置きのみ、マット1枚付属:[楕円窓寸]69×107mm
材質
面材:ガラス
寸法(mm)
窓:79×117 (左右同様)
色
ナチュラル
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
300
外形寸法(mm)
243×158 (2面)
内形寸法(mm)
89×127 (左右同様)
適合サイズ
L判
柄
木目
パッケージ
ヘッダー付 OPP袋