万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
CAP ミニアルバム KG判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80946235
品番
200899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
おしゃれなアーガイル柄の黒台紙ミニアルバム。
ポスト判40枚収納できます。
仕様
溶着式ポケット台紙
色
アーガイルレッド
質量(g)
80
外形寸法(mm)
163×233×10
収納サイズ
L判・ポスト判40枚収納(1シート4枚×10シート)または2L判20枚収納(1シート2枚×10シート)
材質(表紙)
本体:PP製(表紙・裏表紙:紙製)
台紙
PP製黒台紙