ましかく414アルバム N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80946244 品番 220030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高級感のあるレザー調仕様表紙、89×89mmのましかく写真414枚収納の黒ポケットアルバム。
人気の89×89mmのましかく写真を収納できるましかくシリーズ。
ましかく写真を414枚収納できる大容量ポケットアルバムです。
中の台紙は『ましかくフレーム』と共通で、アルバムから好きなページを取り出してそのままフレームに飾ることができるのでとても便利です。

仕様バインダー式ポケット台紙アルバム その他カットプレート1枚・タイトルカード1枚付き ブルー 質量(g)(本体+台紙のみ)840 外形寸法(mm)350×302×38 材質(表紙)本体:合皮製 台紙PP 収納寸法(mm)89×89・ましかく写真 414枚収納(1シート 18枚×23シート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする