曜日別特売
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260

 

220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260
220031 ましかく414アルバム N 万丈 80946260

ましかく414アルバム N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1冊注文コード80946260品番220031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高級感のあるレザー調仕様表紙、89×89mmのましかく写真414枚収納の黒ポケットアルバム。
人気の89×89mmのましかく写真を収納できるましかくシリーズ。
ましかく写真を414枚収納できる大容量ポケットアルバムです。
中の台紙は『ましかくフレーム』と共通で、アルバムから好きなページを取り出してそのままフレームに飾ることができるのでとても便利です。

仕様バインダー式ポケット台紙アルバムその他カットプレート1枚・タイトルカード1枚付きブラウン質量(g)(本体+台紙のみ)840外形寸法(mm)350×302×38材質(表紙)本体:合皮製台紙PP収納寸法(mm)89×89・ましかく写真 414枚収納(1シート 18枚×23シート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする