トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の スナップリングプライヤ
ロック式スナップリングプライヤ 軸用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80946305
品番
SS-175LK
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い
片手でロック解除可能
一体鍛造品で頑丈
用途
奥まった箇所でのスナップリングの着脱に
適合
リング径19〜40Φmm
材質
SCM440
質量(g)
135
締付トルク(N・m)
保証トルク:26.5
注意
※軸用