トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の スナップリングプライヤ
ロック式スナップリングプライヤ 軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80946314
品番
SS-230LK
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い
片手でロック解除可能
一体鍛造品で頑丈
用途
奥まった箇所でのスナップリングの着脱に
適合
リング径32〜80Φmm
材質
SCM440
質量(g)
275
締付トルク(N・m)
保証トルク:53
注意
※軸用