トップ工業
ロック式スナップリングプライヤ 穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
270
125
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80946339
品番
HS-230LK
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い
片手でロック解除可能
一体鍛造品で頑丈
用途
奥まった箇所でのスナップリングの着脱に
適合
リング径32~80Φmm
材質
Cr-V
質量(g)
270
締付トルク(N・m)
保証トルク:53
注意
※穴用