曜日別特売
C3050-8N-W-T8-J1-A8NW C3050シリーズ R.Mコンビネーション CKD 80946406

C3050シリーズ R.Mコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/4流れ方向標準流れ(左→右)圧力計なし(圧力計添付用)注文コード80946406品番C3050-8N-W-T8-J1-A8NW
参考基準価格(税別)¥15,670販売価格(税込)¥15,524
販売価格(税別)
14,113
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4圧力計なし(圧力計添付用)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする