ヒバウッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 80946427 品番 a31877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880

人にやさしくムシに効く!家中まるごとガード!
「虫が寄り付きにくい木」とされる貴重な青森ヒバから抽出したヒノキチオールが主成分。100%天然由来でお子さんやペットがいても安全です
業務用として病院・飲食店等で採用実績あり
約27種の害虫に効果を発揮!アリ・ハエ・ダニ・ガ・カメムシ等
効果長持ち約90日 ※環境により持続効果が異なります
シリーズ累計260万本突破! ※2012年7月〜2023年4月(メーカー調べ)
気になる場所にスプレーするだけ!カーペット・畳・クローゼット・車・玄関先・網戸

成分ヒノキオイル、オレイン酸、テルペン油、除虫菊エキス、水 容量(mL)1本:(約)450 タイプ2本組 適合害虫アリ・ハエ・ダニ・ガ・カメムシ等 利用場所室内
注意
※人体・ペット・食器・植物に直接スプレーしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする