ネステナー連結ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 80946637 品番 -
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。

用途ネステナーの連結に 材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm)450 幅(mm)50 引張荷重(daN)300
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。予めご了承ください。
※強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
ロープアクセスで、ニーアッセンダーの取付

実に具合が良いです。裏側の滑り止め生地が、もう少し長ければ言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする