※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
おねじアダプター MOTMN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(管径)13A、(ねじ)R1/2
注文コード
80947319
品番
MOTMN-13
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
56.5
呼び径
(管径)13A、(ねじ)R1/2
寸法D(mm)
22
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材