※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
めねじアダプター MOTFN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80947328
品番
MOTFN-10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
ストレート
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
51.5
呼び径
(管径)10A、(ねじ)Rc1/2
寸法D(mm)
27
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材