ユニオンアダプター MOTUN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80947355 品番 MOTUN-13
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ストレート 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)45 呼び径(管径)13A、(ねじ)G1/2 寸法D(mm)24 接続ねじ種類G(めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする