※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
エルボユニオン MOTULN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80947364
品番
MOTULN-10
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
エルボ
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
54
呼び径
(管径)10A、(ねじ)G1/2
寸法D(mm)
24
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材