※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOTULN-13 エルボユニオン MOTULN KVK 80947380 MOTULN-13 エルボユニオン MOTULN KVK 80947380

エルボユニオン MOTULN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80947380 品番 MOTULN-13
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状エルボ 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)54 呼び径(管径)13A、(ねじ)G1/2 寸法D(mm)24 接続ねじ種類G(めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする