画像準備中

おねじアダプター10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80947389 品番GDOA-10G1
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合樹脂管10(架橋ポリエチレン管(JISK6769)、ポリブテン管(JISK6778)) 寸法L(mm)53 寸法W(mm)22 寸法d(Φmm)22.6 寸法XG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする