本体画像

E1700DLM6 センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK 80947468 E1700DLM6 センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVK 80947468

センサー水栓 電池式 マットグレー ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80947468 品番 E1700DLM6
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。
蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。
定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。
60秒連続して感知すると自動的に止水します。
コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。
コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。
取付穴径Φ22〜Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36〜Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。

寸法(mm)吐水空間:88 マットグレー 使用流体1〜40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22〜25 使用環境温度(℃)1〜40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
注意
※屋外や凍結の可能性のある場所では使用しないでください。
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください(マットホワイト・マットブラック・マットグレー)。
※特殊めっきの場合、使用環境及び使用方法により、めっきの外観の色調が変わることがあります。これは特殊めっき仕様による性質ですので予めご了承ください(ダークブラックめっき)。
※インバーターや赤外線を用いた機器により誤作動することがあります。
※センサーは赤外線を透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。
※ステンレス製・黒っぽい色のもの・めっきを施したコップなどは感知しない場合があります。
※ステンレス製・めっきを施した手洗い器や洗面器に取り付けると誤作動の原因になります。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。ご購入前のご注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする