本体画像

KM6092DSCEC ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK 80947504 KM6092DSCEC ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK 80947504

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別浄水カートリッジセット付 注文コード80947504 品番KM6092DSCEC
参考基準価格(税別)¥195,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。

種別浄水カートリッジセット付 電源コード(m)1.5 使用流体1〜80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1〜40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする