本体画像

FSL250DZET (寒)シングル混合栓(eレバー) KVK 80947669 FSL250DZET (寒)シングル混合栓(eレバー) KVK 80947669

(寒)シングル混合栓(eレバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80947669 品番FSL250DZET
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。
吐水ヘッドが引き出せて便利です。
吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。
前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。
操作時に指にフィットするレバー形状にしています。
スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。
レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。

取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区寒冷地
注意
※吐水口本体は左右に振れる仕様ではありません(固定式)。
※寒冷地用は逆止弁なし。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする