本体画像

KF3050WMBHF (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK 80947818 KF3050WMBHF (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK 80947818 KF3050WMBHF (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK 80947818

(寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80947818 品番KF3050WMBHF
参考基準価格(税別)¥207,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。
空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。

付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー 使用地区寒冷地 シャワー種類ウルトラファインバブル 水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする