58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055

58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055
58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055
58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055
58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055
58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055
58346 てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜 アーテック[学校教材・教育玩具] 80948055

てのひらバイオプラスチックでつくる光る恐竜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80948055品番58346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

キャッチコピー:暗闇で光る!?地球にやさしいプラスチックで恐竜フィギュアをつくろう
商品説明:自然由来のバイオプラスチックで恐竜フィギュアをつくれます。光る粉付※恐竜型は全6種のうち1種類が入っています

セット内容ゼラチン10g×1、試験管15mL×1、恐竜型取り混ぜ×1、蓄光粉×1、透明グリセリン5g×1、チャック付ポリ袋×1材質ゼラチン、グリセリン、PP、蓄光粉寸法(mm)化粧箱:90×143×40荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする