木製顕微鏡クラフトキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948125 品番58430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

自分で組立ミクロの世界をのぞいてみよう
接着剤や工具なしで実際に見られる顕微鏡が作れるクラフトキット。
材質:紙、シナベニヤ、プラスチック。サイズ:130×80×280mm。セット内容:本体、接眼レンズ(倍率×10)、対物レンズ(倍率×16)、プレパラート(3枚※取り混ぜ)、カラー表紙シール、裏面モノクロシール

用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体、接眼レンズ(倍率×10)、対物レンズ(倍率×16)、プレパラート(3枚※取り混ぜ)、カラー表紙シール、裏面モノクロシール 材質紙、シナベニヤ、プラスチック 寸法(mm)130×80×280 荷姿化粧箱入

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする