木製ピンボール式コースタークラフトキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948168 品番58446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,121
販売価格(税別)
1,019

自分で組立ピンボール式コースター
材質:シナベニヤ、鉄。サイズ:135×90×95mm。セット内容:本体×1、表面シール×1、裏面シール×1

用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)135×90×95 荷姿化粧箱入

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする