木製スパイラルコースタークラフトキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948177 品番58447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,121
販売価格(税別)
1,019

キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!
商品説明:鉄球がぐるぐるとらせん状のコースターを転がる!

セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)140×130×95 荷姿化粧箱入

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする