アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
フェルトでつくる手づくり小物入れ 黄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80948204
品番
58356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
キャッチコピー:カット済のシールを貼ると簡単に可愛い小物入れが作れる!
商品説明:カット済・穴あけ済のフェルトパーツを専用針で縫い合わせるだけのキット
セット内容
フェルト、フェルトシール、毛糸、針
材質
フェルト、紙
寸法(mm)
Φ75×102
荷姿
ヘッダー付袋入