オーシャンスノードームキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948256 品番58332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

海の生き物シールで自由にレイアウト
簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます
材質:PET、PP、SAP、紙。サイズ:完成サイズ:Φ78mm×100mm。セット内容:スノードームボトル、防水シート、デザインシート、海の生き物シール、ホログラムグリッター(星)、オーロラフィルム

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容スノードームボトル、防水シート、デザインシート、海の生き物シール、ホログラムグリッター(星)、オーロラフィルム 材質PET、PP、SAP、紙 寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100 荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする